LEDVANCE - SPOT COMBO FIRE RATED RING FIX FIX ROUND BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854459993
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 100 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854459993
Sonepar Artikelnummer
121387353
Hersteller Artikelnummer
4099854459993
Hersteller Typ
SP CBO FP RING FIX ROUND BK
Hersteller Artikel Nr.:
4099854459993
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.016 kg


