LEDVANCE - SPOT COMBO FIRE RATED RING FIX FIX ROUND BN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854460050
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 100 mm
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854460050
Sonepar Artikelnummer
121387354
Hersteller Artikelnummer
4099854460050
Hersteller Typ
SP CBO FP RING FIX ROUND BN
Hersteller Artikel Nr.:
4099854460050
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.016 kg


