LEDVANCE - SPOT COMBO IP65/5X RING FIX IP65/5X RING FIX SQUARE BN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854736636
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Aluminium
Länge - 82 mm
Breite - 82 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854736636
Sonepar Artikelnummer
121387360
Hersteller Artikelnummer
4099854736636
Hersteller Typ
SP CBO IP65/5X RING FIX SQUARE BN
Hersteller Artikel Nr.:
4099854736636
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
82 mm
Breite:
82 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.029 kg


