Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - SPOT COMBO RING ADJUST ADJ ROUND BK

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4099854097911

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4099854097911

Sonepar Artikelnummer

121090347

Hersteller Artikelnummer

4099854097911

Hersteller Typ

SP CBO RING ADJ ROUND BK

Hersteller Artikel Nr.:

4099854097911

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Ja

Höhe:

3.7 mm

Durchmesser:

81.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.014 kg

Austauschbarer Ring für SPOT COMBO ADJUST in runder und quadratischer Form. Produkteigenschaften: Verfügbar in runder und quadratischer Form. Verfügbar in drei verschiedenen Farben: weiss, schwarz und gebürsteter Nickel. Material: Aluminium. Produktvorteile: Elegantes Design. Sicherheitshinweise: Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.