LEDVANCE - SPOT COMBO RING ADJUST ADJ ROUND BN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854097935
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854097935
Sonepar Artikelnummer
121090348
Hersteller Artikelnummer
4099854097935
Hersteller Typ
SP CBO RING ADJ ROUND BN
Hersteller Artikel Nr.:
4099854097935
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
3.7 mm
Durchmesser:
81.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.014 kg


