LEDVANCE - SPOT COMBO RING ADJUST ADJ SQUARE BN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854097959
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 81.5 mm
Breite - 81.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854097959
Sonepar Artikelnummer
121090349
Hersteller Artikelnummer
4099854097959
Hersteller Typ
SP CBO RING ADJ SQUARE BN
Hersteller Artikel Nr.:
4099854097959
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
81.5 mm
Breite:
81.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
3.7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.029 kg


