LEDVANCE - SPOT COMBO RING ADJUST ADJ SQUARE WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854097973
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 81.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854097973
Sonepar Artikelnummer
121090350
Hersteller Artikelnummer
4099854097973
Hersteller Typ
SP CBO RING ADJ SQUARE WT
Hersteller Artikel Nr.:
4099854097973
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
81.5 mm
Breite:
81.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
3.7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.029 kg


