LEDVANCE - SPOT COMBO RING FIX FIX ROUND BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854098406
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854098406
Sonepar Artikelnummer
121090352
Hersteller Artikelnummer
4099854098406
Hersteller Typ
SP CBO RING FIX ROUND BK
Hersteller Artikel Nr.:
4099854098406
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
3.7 mm
Durchmesser:
81.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.018 kg


