LEDVANCE - SPOT FRAME D68 100X100 1X D68 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854459917
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 100 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854459917
Sonepar Artikelnummer
121237048
Hersteller Artikelnummer
4099854459917
Hersteller Typ
SPOT FRAME 100X100 1X D68 BK
Hersteller Artikel Nr.:
4099854459917
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
68 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.055 kg


