LEDVANCE - SPOT FRAME D68 100X200 2X D68 SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854460111
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 200 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854460111
Sonepar Artikelnummer
121237052
Hersteller Artikelnummer
4099854460111
Hersteller Typ
SPOT FRAME 100X200 2X D68 SI
Hersteller Artikel Nr.:
4099854460111
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
200 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
68 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.110 kg


