LEDVANCE - SPOT FRAME D68 100X300 3X D68 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854460258
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 300 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854460258
Sonepar Artikelnummer
121237054
Hersteller Artikelnummer
4099854460258
Hersteller Typ
SPOT FRAME 100X300 3X D68 BK
Hersteller Artikel Nr.:
4099854460258
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
300 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
68 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.165 kg


