LEDVANCE - SPOT RING D100 WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854136511
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854136511
Sonepar Artikelnummer
121090380
Hersteller Artikelnummer
4099854136511
Hersteller Typ
SP RING D100 WT
Hersteller Artikel Nr.:
4099854136511
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.050 kg


