LEDVANCE - SPOT Ring D133 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854013386
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854013386
Sonepar Artikelnummer
121055418
Hersteller Artikelnummer
4099854013386
Hersteller Typ
SP RING D133 BK BT1
Hersteller Artikel Nr.:
4099854013386
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
133 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.062 kg


