LEDVANCE - SPOT Ring D180 WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854013416
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854013416
Sonepar Artikelnummer
121055419
Hersteller Artikelnummer
4099854013416
Hersteller Typ
SP RING D180 WT BT1
Hersteller Artikel Nr.:
4099854013416
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
180 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.176 kg


