LEDVANCE - Starter für Reihenschaltung an 230 V AC ( ST 151, ST 172) 151 LONGLIFE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300854083
Elektronisch - Nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Nein
Geeignet für Leuchtstofflampe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050300854083
Sonepar Artikelnummer
120082320
Hersteller Artikelnummer
4050300854083
Hersteller Typ
ST 151 LONGLIFE-220-240 UNV1
Hersteller Artikel Nr.:
4050300854083
Elektronisch:
Nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
Nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
Nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
4 .. 22 W
Schaltung:
Tandem
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.006 kg


