Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - Starter für Reihenschaltung an 230VAC 172 SAFETY DEOS 22W

LEDVANCE
kopierenkopieren
LEDVANCE - Starter für Reihenschaltung an 230VAC 172 SAFETY DEOS 22W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92400221490

  • Elektronisch - Nein

  • Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - Nein

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Nein

  • Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120938754

Hersteller Artikelnummer

92400221490

Hersteller Typ

BAI92400221490

Hersteller Artikel Nr.:

92400221490

Elektronisch:

Nein

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:

Nein

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

Nein

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

Nein

Geeignet für Leuchtstofflampe:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

22 W

Schaltung:

Tandem

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365005

Gewicht:

0.010 kg

LEV Starter für Reihenschaltung an 230V ST172 2x18W-22W SAFETY DEOS