Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - Starters for series operation at 230 V AC ( ST 151, ST 172) 151 LONGLIFE

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4050300092638

  • Elektronisch - Nein

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Nein

  • Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Nein

  • Geeignet für Leuchtstofflampe - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300092638

Sonepar Artikelnummer

121162893

Hersteller Artikelnummer

4050300092638

Hersteller Typ

ST 151 LONGLIFE

Hersteller Artikel Nr.:

4050300092638

Elektronisch:

Nein

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

Nein

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

Nein

Geeignet für Leuchtstofflampe:

Ja

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.050 kg

Starter für Reihenschaltung an 230 V AC. Produkteigenschaften: Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20...+80 °C.