LEDVANCE - STREETLIGHT FLEX REDUCTIONS 60 TO 42MM WAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075552579
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 122 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075552579
Sonepar Artikelnummer
120933448
Hersteller Artikelnummer
4058075552579
Hersteller Typ
SL FLEX REDUCTION 60 TO 42MM WAL
Hersteller Artikel Nr.:
4058075552579
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
122 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Durchmesser:
76 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.330 kg


