Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - STREETLIGHT FLEX SMALL 1DIM 20W 740 RV25STN08 WAC2O1

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4099854792526

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4099854792526

Sonepar Artikelnummer

121400083

Hersteller Artikelnummer

4099854792526

Hersteller Typ

SLFLEXSMP 020W 740 RV25STN08 WAC2O1

Hersteller Artikel Nr.:

4099854792526

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP66

Max. Systemleistung:

20 W

Leuchtenlichtausbeute:

145 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Solarbetrieben:

Nein

Mit integriertem PV-Panel:

Nein

Batterie eingebaut:

Nein

Geeignet für netzunabhängiges Stromversorgungssystem:

Nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

92 mA

Mit Betriebsgerät:

Ja

Betriebsgerät:

EVG

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung D4i:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Verstellbare Optik:

Nein

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

16

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

21

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40 .. 50 °C

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

Nein

Mit Anschlusskabel:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2900 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

250 mm

Höhe/Tiefe:

102 mm

Länge:

560 mm

Geeignet für Zopfmaß:

60 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Zhaga-D4i zertifiziert:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

4.800 kg

Lichtverteilung für allgemeine Straßenbeleuchtung. Produkteigenschaften: Farbtemperatur: 2,200 K, 2,700 K, 3,000 K, 4,000 K, 5,700 K. Lichtverteilung für Straßen mit ähnlicher Straßenbreite wie Lichtpunkthöhe. Sehr lange Lebensdauer (L90/B10): bis zu 100.000 h (bei 25°C). Mastadapter für 48-60 mm Zopfmaß im Lieferumfang enthalten. Einstellbarer Mastadapter, geeignet für Mastansatz- und Mastaufsatzmontage. +/- 15° Neigungsverstellung, ohne den Leuchtenkörper zu öffnen. Hohe Lichtausbeute: bis zu 180 lm/W. Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -40...50 °C. Hoher Überspannungschutz von bis zu 10 kV (L/N-GND). Schutzklasse: I und II. Zertifikate: ENEC+, ENEC, ZD4i RoHS, SASO. Schutzart: IP66. Produktvorteile: Robustes Design und höchste Komponentenqualität für eine langanhaltende Produktleistung. Schneller und einfacher Netzanschluss, dank werkzeugloser Gehäuseöffnung und Push-Button-Anschlussklemme. Hohe Lichthomogenität. 5 Lichtfarben verfügbar, perfekt geeignet für die Ausleuchtung unterschiedlichster Umgebungen. Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung. Automatische Netzunterbrechung beim Öffnen des Gehäuses. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Straßenbeleuchtung, Stadtbeleuchtung. Anwendungen im Außenbereich. Straßen in Städten, Industriestraßen, Parkplätze. Straßen der Klassen M, C und P gem. EN 13201. Fußgängerzonen. Öffentlicher Raum. Industrie. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.