LEDVANCE - Sun@Home FLEX 3M Flex 3M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075576117
Montageart - Aufbau
Lampenspannung - 220 .. 240 V
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 2200 .. 5000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075576117
Sonepar Artikelnummer
121024668
Hersteller Artikelnummer
4058075576117
Hersteller Typ
SUNATHOME FLEX 3M TW
Hersteller Artikel Nr.:
4058075576117
Montageart:
Aufbau
Lampenspannung:
220 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
2200 .. 5000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
60 lm/W
Spannungsart:
AC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Max. Systemleistung:
13.5 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2.8 mm
Gesamtlänge:
3 m
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.139 kg


