LEDVANCE - Sun@Home Lamps B 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075575813
Nennspannung - 230 V
Lampenleistung - 4.9 W
Lichtstrom - 425 lm
Lampenlichtausbeute - 86 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075575813
Sonepar Artikelnummer
121024558
Hersteller Artikelnummer
4058075575813
Hersteller Typ
SUNATHOME CLASSIC B 25 E14 TW FS1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075575813
Nennspannung:
230 V
Lampenleistung:
4.9 W
Lichtstrom:
425 lm
Lampenlichtausbeute:
86 lm/W
Lampenform:
Kerze
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
2200 .. 5000 K
Nennstrom:
50 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Spannungsart:
AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
425 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
220 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Ja
Durchmesser:
39 mm
Länge:
114 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.035 kg


