LEDVANCE - Sun@Home Office Light Floor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075575899
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Fassung - ohne
Max. Systemleistung - 41 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075575899
Sonepar Artikelnummer
121024665
Hersteller Artikelnummer
4058075575899
Hersteller Typ
SUNATHOME PANAN FLOOR TW
Hersteller Artikel Nr.:
4058075575899
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
ohne
Max. Systemleistung:
41 W
Farbtemperatur:
2200 .. 5000 K
Höhe/Tiefe:
1800 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Leuchtenköpfe beweglich:
Ja
Mit separater Leseleuchte:
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Nein
Gehäusefarbe:
weiß
Farbe der Abdeckung:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmbar:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Ja
Dimmung Zigbee:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Justierbar:
Ja
Mit Schalter:
Nein
Mit Dimmer:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000 lm
Leuchtenlichtausbeute:
60 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
400 mm
Länge:
1860 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Ja
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
11.521 kg


