LEDVANCE - Sun@Home Office Light Monitor clip lamp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075575912
Art der Leuchte - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Mit Schalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075575912
Sonepar Artikelnummer
121024666
Hersteller Artikelnummer
4058075575912
Hersteller Typ
SUNATHOME MONITOR CLIP LAMP TW
Hersteller Artikel Nr.:
4058075575912
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Mit Schalter:
Nein
Max. Systemleistung:
2.5 W
Farbtemperatur:
2200 .. 5000 K
Höhe/Tiefe:
95.5 mm
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Justierbar:
Ja
Biegbar:
Nein
Höhenverstellbar:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Farbe der Abdeckung:
schwarz
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Nein
Spannungsart:
DC
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Ja
Dimmung Zigbee:
Nein
Mit Steckdose:
Nein
Mit Dimmer:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
35 lm
Leuchtenlichtausbeute:
17 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
44 mm
Länge:
450 mm
Durchmesser:
22.5 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.398 kg


