LEDVANCE - SURFACE BULKHEAD EYELID 250 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075399358
Lichtverteiler - ohne
Farbe - schwarz
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075399358
Sonepar Artikelnummer
120703708
Hersteller Artikelnummer
4058075399358
Hersteller Typ
SF BLKH RING 250 BK
Hersteller Artikel Nr.:
4058075399358
Lichtverteiler:
ohne
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Länge:
258 mm
Höhe/Tiefe:
57 mm
Durchmesser:
258 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.210 kg


