Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - SURFACE BULKHEAD EYELID 250 WT

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Abverkaufsartikel

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075399334

  • Lichtverteiler - ohne

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075399334

Sonepar Artikelnummer

120703707

Hersteller Artikelnummer

4058075399334

Hersteller Typ

SF BLKH RING 250 WT

Hersteller Artikel Nr.:

4058075399334

Lichtverteiler:

ohne

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Raster gelocht:

Nein

Länge:

258 mm

Höhe/Tiefe:

57 mm

Durchmesser:

258 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.210 kg

Aufsteckbarer Abdeckring (IK10). Produkteigenschaften: Aufsteckring für Surface Bulkhead. Verfügbar für die 250 mm und 300 mm Versionen. In schwarz und weiss verfügbar. Stoßfestigkeit: IK10. Technische Ausstattung: Diebstahlschutzschraube enthalten.