LEDVANCE - SURFACE BULKHEAD RING 300 WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075399372
Lichtverteiler - ohne
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075399372
Sonepar Artikelnummer
120662416
Hersteller Artikelnummer
4058075399372
Hersteller Typ
SF BLKH RING 300 WT
Hersteller Artikel Nr.:
4058075399372
Lichtverteiler:
ohne
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Länge:
308 mm
Höhe/Tiefe:
57 mm
Durchmesser:
308 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.280 kg


