LEDVANCE - SURFACE CIRCULAR COVER 250 COVER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075156722
Lichtaustritt - direkt
Lichtverteiler - sonstige
Ausstrahlungswinkel - 120 °
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075156722
Sonepar Artikelnummer
120542512
Hersteller Artikelnummer
4058075156722
Hersteller Typ
SF CIRCULAR 250 COVER
Hersteller Artikel Nr.:
4058075156722
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Länge:
250 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Durchmesser:
250 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.070 kg


