LEDVANCE - SURFACE CIRCULAR COVER 350 3CCT COVER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854064357
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausstrahlungswinkel - 120 °
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854064357
Sonepar Artikelnummer
121090328
Hersteller Artikelnummer
4099854064357
Hersteller Typ
SF CIRCULAR 350 3CCT COVER
Hersteller Artikel Nr.:
4099854064357
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Höhe/Tiefe:
65 mm
Durchmesser:
350 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.140 kg


