LEDVANCE - SURFACE CIRCULAR COVER 350 COVER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075156807
Lichtaustritt - direkt
Lichtverteiler - sonstige
Ausstrahlungswinkel - 120 °
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075156807
Sonepar Artikelnummer
120542513
Hersteller Artikelnummer
4058075156807
Hersteller Typ
SF CIRCULAR 350 COVER
Hersteller Artikel Nr.:
4058075156807
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Länge:
350 mm
Höhe/Tiefe:
104 mm
Durchmesser:
350 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.136 kg


