LEDVANCE - SURFACE CIRCULAR COVER 400 COVER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075156821
Lichtaustritt - direkt
Lichtverteiler - sonstige
Ausstrahlungswinkel - 120 °
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075156821
Sonepar Artikelnummer
120542514
Hersteller Artikelnummer
4058075156821
Hersteller Typ
SF CIRCULAR 400 COVER
Hersteller Artikel Nr.:
4058075156821
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Länge:
400 mm
Höhe/Tiefe:
112 mm
Durchmesser:
400 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.188 kg


