LEDVANCE - SURFACE CIRCULAR COVER 500 COVER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854064395
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Ausstrahlungswinkel - 120 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854064395
Sonepar Artikelnummer
121072946
Hersteller Artikelnummer
4099854064395
Hersteller Typ
SF CIRCULAR 500 COVER
Hersteller Artikel Nr.:
4099854064395
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Höhe/Tiefe:
105 mm
Durchmesser:
500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.370 kg


