LEDVANCE - SURFACE CIRCULAR FRAME 500 FRAME WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075834187
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Lichtverteiler - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075834187
Sonepar Artikelnummer
121151433
Hersteller Artikelnummer
4058075834187
Hersteller Typ
SF CIRCULAR 500 FRAME WT
Hersteller Artikel Nr.:
4058075834187
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Höhe/Tiefe:
105 mm
Durchmesser:
560 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.125 kg


