LEDVANCE - SURFACE FLAT FRAME 330 ROUND FRAME SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854292934
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Silber
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854292934
Sonepar Artikelnummer
121182524
Hersteller Artikelnummer
4099854292934
Hersteller Typ
SF FLAT 330 RD FRAME SI
Hersteller Artikel Nr.:
4099854292934
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Silber
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
330 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.081 kg


