LEDVANCE - SURFACE FLAT FRAME 500 SQUARE FRAME SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854292958
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Silber
Länge - 500 mm
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854292958
Sonepar Artikelnummer
121182525
Hersteller Artikelnummer
4099854292958
Hersteller Typ
SF FLAT 500 SQ FRAME SI
Hersteller Artikel Nr.:
4099854292958
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Silber
Länge:
500 mm
Breite:
500 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
13 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.162 kg


