LEDVANCE - SURFACE FLAT SENSOR LEADER FOLLOWER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854292897
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 39 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854292897
Sonepar Artikelnummer
121182522
Hersteller Artikelnummer
4099854292897
Hersteller Typ
SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER
Hersteller Artikel Nr.:
4099854292897
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
39 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Länge:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.032 kg


