LEDVANCE - SURFACE MOUNT FRAME MOUNT FRAME

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075843561
Farbe - weiß
Breite - 80 mm
Höhe - 42 mm
Tiefe - 42 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075843561
Sonepar Artikelnummer
121186397
Hersteller Artikelnummer
4058075843561
Hersteller Typ
SURFACE MOUNT FRAME
Hersteller Artikel Nr.:
4058075843561
Farbe:
weiß
Breite:
80 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.135 kg
Wandaufbaurahmen für MCU SELECT und MCU TOUCH Produktfamilien. Produkteigenschaften: Wand-Aufbaurahmen zur Montage von CU SELECT und CU TOUCH Produkten. Produktvorteile: Einfache Montage auf Wänden. Rückseitige oder seitliche Kabeleinführung möglich. Anwendungsgebiete: Räume mit Wänden wo Montage von Unterputzdosen nicht möglich ist.


