LEDVANCE - SURFACE MOUNT KIT 1200 SURFACE MOUNT KIT BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075834378
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075834378
Sonepar Artikelnummer
121090384
Hersteller Artikelnummer
4058075834378
Hersteller Typ
PL 1200 SURFACE MOUNT KIT BK
Hersteller Artikel Nr.:
4058075834378
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1200 mm
Breite:
300 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
56 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.490 kg


