LEDVANCE - SURFACE MOUNT KIT 1200 SURFACE MOUNT KIT H75 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854912146
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854912146
Sonepar Artikelnummer
121410521
Hersteller Artikelnummer
4099854912146
Hersteller Typ
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT H75 BK
Hersteller Artikel Nr.:
4099854912146
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1200 mm
Breite:
300 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
76 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.600 kg


