LEDVANCE - SURFACE MOUNT KIT 1200 SURFACE MOUNT KIT H75 WT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854910616
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854910616
Sonepar Artikelnummer
121410520
Hersteller Artikelnummer
4099854910616
Hersteller Typ
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT H75 WT
Hersteller Artikel Nr.:
4099854910616
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1200 mm
Breite:
300 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
76 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.600 kg


