LEDVANCE - SURFACE MOUNT KIT 600 SURFACE MOUNT KIT H50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075826397
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075826397
Sonepar Artikelnummer
121090365
Hersteller Artikelnummer
4058075826397
Hersteller Typ
PL 600 SURFACE MOUNT KIT H50
Hersteller Artikel Nr.:
4058075826397
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.175 kg


