LEDVANCE - SURFACE MOUNT KIT 600 SURFACE MOUNT KIT H75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075472914
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 600.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075472914
Sonepar Artikelnummer
120727013
Hersteller Artikelnummer
4058075472914
Hersteller Typ
PL 600 SURFACE MOUNT KIT H75
Hersteller Artikel Nr.:
4058075472914
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
600.5 mm
Breite:
600.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.600 kg


