LEDVANCE - SURFACE MOUNT KIT 625 SURFACE MOUNT KIT H50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075826403
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 625 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058075826403
Sonepar Artikelnummer
121090366
Hersteller Artikelnummer
4058075826403
Hersteller Typ
PL 625 SURFACE MOUNT KIT H50
Hersteller Artikel Nr.:
4058075826403
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
625 mm
Breite:
625 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.225 kg


