LEDVANCE - SURFACE MOUNT KIT 625 SURFACE MOUNT KIT H75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075472938
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 625.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058075472938
Sonepar Artikelnummer
120727015
Hersteller Artikelnummer
4058075472938
Hersteller Typ
PL 625 SURFACE MOUNT KIT H75
Hersteller Artikel Nr.:
4058075472938
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
625.5 mm
Breite:
625.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.700 kg


