LEDVANCE - SURFACE MOUNT KIT 625 SURFACE MOUNT KIT H75 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075834354
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 625 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075834354
Sonepar Artikelnummer
121090383
Hersteller Artikelnummer
4058075834354
Hersteller Typ
PL 625 SURFACE MOUNT KIT H75 BK
Hersteller Artikel Nr.:
4058075834354
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
625 mm
Breite:
625 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
76 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.585 kg


