LEDVANCE - SURFACE MOUNT KIT VALUE 1200 X 600 SURFACE MOUNT KIT VAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075389823
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1213 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075389823
Sonepar Artikelnummer
120703698
Hersteller Artikelnummer
4058075389823
Hersteller Typ
PL 1200X600 SURFACE MOUNT KIT VAL
Hersteller Artikel Nr.:
4058075389823
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1213 mm
Breite:
613 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
72 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.856 kg


