LEDVANCE - SURFACE MOUNT KIT VALUE 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075402843
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 613 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075402843
Sonepar Artikelnummer
120703660
Hersteller Artikelnummer
4058075402843
Hersteller Typ
PL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL
Hersteller Artikel Nr.:
4058075402843
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
613 mm
Breite:
613 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.197 kg


