LEDVANCE - SURFACE SQUARE COVER 330 COVER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854064432
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausstrahlungswinkel - 120 °
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854064432
Sonepar Artikelnummer
121090329
Hersteller Artikelnummer
4099854064432
Hersteller Typ
SF SQUARE 330 COVER
Hersteller Artikel Nr.:
4099854064432
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
330 mm
Breite:
330 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.182 kg


