LEDVANCE - SUSPENSION KIT Suspension Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075402928
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075402928
Sonepar Artikelnummer
120703662
Hersteller Artikelnummer
4058075402928
Hersteller Typ
PL SUSPENSION KIT
Hersteller Artikel Nr.:
4058075402928
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1500 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Durchmesser:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.150 kg


