LEDVANCE - SUSPENSION KIT SUSPENSION KIT G2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854910500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854910500
Sonepar Artikelnummer
121410517
Hersteller Artikelnummer
4099854910500
Hersteller Typ
PANEL SUSPENSION KIT G2
Hersteller Artikel Nr.:
4099854910500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1500 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.152 kg


