Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - SWITCH KINETIC DIRECT 4B WT G ZB

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4099854589812

  • Halogenfrei - Ja

  • Ausführung der Oberfläche - glänzend

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4099854589812

Sonepar Artikelnummer

121369389

Hersteller Artikelnummer

4099854589812

Hersteller Typ

SWITCH KINETIC DIRECT 4B WT G ZB

Hersteller Artikel Nr.:

4099854589812

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.225 kg

Energiegewinnungsschalter für drahtlose Lichtsteuerung - erhältlich in vier verschiedenen Ausführungen, optionales Design in vorhandenen 55 x 55 mm Rahmen. Produkteigenschaften: Zigbee-zertifizierter Schalter mit Energierückgewinnungstechnologie. Plug & Play Ein/Aus / Helligkeit / Farbtemperatursteuerung ohne Konfiguration in der App. Geeignet für bestehende 55 x 55 mm Rahmen. Produktvorteile: Energiegewinnungsschalter zur Lichtsteuerung, ermöglicht universelle Platzierung. Wartungsarm im Vergleich zu batterie- oder netzbetriebenen Schaltern. Individuelle Einstellung von Helligkeitsstufen und personalisierten Szenen. Erhältlich in weiß, anthrazit und schwarz. Kompatibel mit LEDVANCE DIRECT EASY oder VIVARES ZIGBEE Lichtmanagementsystemen. Anwendungsgebiete: Grossraumbüros. Besprechungs-, Lager- und Pausenräume. Klassenzimmer. Treppenhäuser. Smart-Home. Technische Ausstattung: Großes Bedienelement für zwei Schaltbelegungen enthalten. Doppelseitige Klebepunkte zur Befestiugng an glatten Oberflächen enthalten.